ペンチ (抗菌仕様)

ペンチ (抗菌仕様) フジ矢 ペンチ (抗菌仕様) フジ矢 ペンチ (抗菌仕様) フジ矢 ペンチ (抗菌仕様) フジ矢

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。
最もスタンダードなペンチで幅広い用途に使用できます。
くわえ部はすべりにくいギザ付です。
使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。

用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途にご使用頂けます。 仕様バネ無 幅(mm)48 全長(mm)160 質量(g)180 切断能力(Φmm) 鉄線2.2 切断能力(Φmm) 銅線3 内容量1丁
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54911344 1050-150K
4,460
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする