会議で使える Skypeスピーカーフォン 「みんなで話す蔵」

会議で使える Skypeスピーカーフォン 「みんなで話す蔵」 サンコー(電子機器) 会議で使える Skypeスピーカーフォン 「みんなで話す蔵」 サンコー(電子機器) 会議で使える Skypeスピーカーフォン 「みんなで話す蔵」 サンコー(電子機器) 会議で使える Skypeスピーカーフォン 「みんなで話す蔵」 サンコー(電子機器) 会議で使える Skypeスピーカーフォン 「みんなで話す蔵」 サンコー(電子機器) 会議で使える Skypeスピーカーフォン 「みんなで話す蔵」 サンコー(電子機器)

WEB会議に便利!Skypeなどで使えるスピーカーフォン!PCと接続するだけでOK!

セット内容本体、USBケーブル、日本語簡易説明書 質量(g)110 電源USBより給電 対応OSWindows XP、Vista、7、8、メッセンジャーソフト(Skype、その他のメッセンジャーソフト)が予めパソコンにインストールされていること 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×38 インターフェースUSB2.0 保証期間1年間 ケーブル長(mm)1500 使用範囲(m)約4 内容量1個
注意
※ソフトウェア(Skype、その他のメッセンジャーソフト等)は、付属いたしません。 ご自身でパソコンにインストールを行って下さい。また、メッセンジャーソフトについてはサポート対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54927067 USBSKPMT
オープン
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 680 / 税込 748
沖縄地方 数量1につき 680 / 税込 748

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする