Merck(メルクミリポア)
サンプル前処理マイレクス
水系サンプル用フィルタユニットです。
色
透明
直径(Φmm)
25
穴径(μm)
0.45
滅菌
非滅菌
材質(フィルター)
セルロース混合エステル
有効ろ過面積(cm
2
)
3.9
ろ過量目安(mL)
100
材質(ハウジング)
PVC
残液量(μL)
100以下
最高使用圧力(kPa)
517
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54927907
SLHA025NK
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください