滅菌用マイレクス

滅菌用マイレクス - Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス - Merck(メルクミリポア)

最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。

最高使用圧力(kPa)1000滅菌EO直径(Φmm)33有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(フィルター)
穴径(μm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54927916SLGSR33SB1箱(250個)GS0.2233
73,600
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
54927925SLGSR33SS1箱(50個)GS0.2233
17,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
54927934SLHAR33SB1箱(250個)HA0.4533
73,600
71,980
79,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
54927943SLHAR33SS1箱(50個)HA0.4533
17,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
54927959SLAAR33SB1箱(250個)AA0.833
84,200
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54927968SLAAR33SS1箱(50個)AA0.833
22,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする