Merck(メルクミリポア)
滅菌用マイレクス
親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
色
緑
直径(Φmm)
33
滅菌
γ線
有効ろ過面積(cm
2
)
4.5
ろ過量目安(mL)
200
材質(ハウジング)
変性アクリル
残液量(μL)
80以下
最高使用圧力(kPa)
862
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(μm)
材質(フィルター)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54927977
SLGPR33RB
1箱(250個)
0.22
GP
¥
89,200
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54927986
SLGPR33RS
1箱(50個)
0.22
GP
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
54927995
SLHPR33RB
1箱(250個)
0.45
HP
¥
86,800
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54928004
SLHPR33RS
1箱(50個)
0.45
HP
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください