Merck(メルクミリポア)
滅菌用マイレクス
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)
親水性PVDF
材質(ハウジング)
変性アクリル
色
黄
直径(Φmm)
33
滅菌
γ線
有効ろ過面積(cm
2
)
4.5
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(μm)
ろ過量目安(mL)
残液量(μL)
最高使用圧力(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54928013
SLVVR33RS
1箱(50個)
0.1
200
100以下
1000
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
54928029
SLGVR33RB
1箱(250個)
0.22
100
100以下
517
¥
86,800
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
54928038
SLGVR33RS
1箱(50個)
0.22
100
100以下
517
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
54928047
SLHVR33RB
1箱(250個)
0.45
100
80以下
862
¥
93,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54928056
SLHVR33RS
1箱(50個)
0.45
100
80以下
862
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください