曜日別特売
モノタロウ

ハンドマグネットキャッチャー

ハンドマグネットキャッチャー - モノタロウハンドマグネットキャッチャー - モノタロウハンドマグネットキャッチャー - モノタロウ
(27件のレビュー)

手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。

用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別内容量1台
注意
※吸着力は使用条件によって異なります。
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
※電気流れている物に使用しないでください。
※精密機器やコンピューターなどの電気機器に近づかないでください。
※故障の原因になるために、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるために、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
材質
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
材質(ハンドル)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54946344-111(11)(吸着面)樹脂670400(吸着面)91樹脂
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54946335-71(7.2)(吸着面)アルミ210370(吸着面)88スチール
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54946335-64960867SMK-100- マグネット キャッチ SK11 64960867マグネット キャッチSK111個
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 旋盤周りの清掃

旋盤の向こう側に落ちた切削屑の掃除に使用。
マグネット部が四角いタイプも比較検討しましたが、こちらでも十分役に立ちとても便利。
磁石を引き上げる機構がトリガーまで一体の太い針金なので、故障も少なそうです。
小さな切り屑はトリガーを握っても落ちない事が有ったので、トリガーのRを真っすぐに細工して磁石のストロークを増やした所、だいぶ改善されました。

対象商品 : 54946344
2025-12-12
用途: 現場のビス&釘を拾うのに
合同会社 エス設備建設業・工事業

現場のビス&釘を拾うのに最適です。ステンレス混じりの物はあまりくっつかない(当たり前)のでもう少し磁力有れば良いと思います。当たり前ですが304等のステンレスにはくっつきません。

対象商品 : 54946344
2026-02-05
用途: バイク純正部品が早く確実に。
運輸・通信業

バイク純正ネジ部品を床に落とした際、早く確実に見つけられました。作業も早く終わります。

2025-10-23
用途: 現場のビスや釘拾い
建設業・工事業

形状や長さなどはとても使いやすいですが、マグネットの強さに不満があります。
一回でくっつく本数が少なか感じます。

2025-03-17
用途: 掃除
有限会社 徳澤鉄工所

工場の掃除で使用しています。
まだ使い出して1ヵ月ほどですが問題ありません。
あとはどれぐらいもつのか楽しみです。

1が参考にしています
2024-10-03
用途: 切削作業後の切り屑回収
製造業

スチールパイプの切断作業後にずっと箒で掃除をしていましたが、どうしても取り残しが出てしまうので欲しいと思っていました。
磁石面がもう少し大きいと作業性が良いですが、価格を考えると満足です。

2024-11-01
用途: 整備
昇緑庭建設業・工事業

落としたナットとかボルトを探すように買ったがとてもいい。早く買えばよかった。

対象商品 : 54946344
2024-04-26
用途: 現場のねじ集めに
自動車・二輪車・自転車関連業

現場でねじなど小さい鉄クズを集めるのに使用しています。吸着力がもう少し強く、面積が1.5~2倍くらいあると作業がはかどるので、是非新製品を期待しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする