LEDサニーライトエコ バッテリー式
光の強さを3段階に調整可能です。バッテリーパックが取り外し可能です。(バッテリーパックに残量メーター付き) バッテリー式の為、コンセントが無い場所でも使用可能です。
電球の種類LED
電源タイプ充電式
電源リチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
点灯保持時間7.5時間/5.0時間/2.5時間(弱)(中)(強)
内容量1台
注意
※初めて使用する際は、初期充電を行って下さい。※バッテリー残量が無くなった場合は、長期間放置せず、速やかに充電を行って下さい。過放電状態になると、付属の充電器では充電が出来なくなる可能性があります。
※バッテリー残量が一定以下になると、光量の切り替え、電源のON・OFFが効かなくなります。バッテリーパックを取り外し、充電を行って下さい。故障ではなくバッテリーの充電を促す仕様ですのでご注意下さい。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |