曜日別特売

ステンレス製 50型用 消火器ボックス(大型格納箱)

ステンレス製 50型用 消火器ボックス(大型格納箱) - 岩崎製作所ステンレス製 50型用 消火器ボックス(大型格納箱) - 岩崎製作所ステンレス製 50型用 消火器ボックス(大型格納箱) - 岩崎製作所ステンレス製 50型用 消火器ボックス(大型格納箱) - 岩崎製作所

対候性に優れたステンレス製50型用消火器格納箱(ボックス)です。大型ボックスなので消火資機材等の収納箱としてもご利用いただけます。
防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
本体のみとアングル架台付きのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

幅(mm)530材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)500本体厚さ(mm)1.2色(本体)内容量1台
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5494657925S50SU本体のみ1150
オープン
52,980
58,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
5494658825S50SU-AGアングル架台付き1150+100
オープン
53,980
59,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする