曜日別特売

鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱)

鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

鉄(スチール)製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

種類ボックス型材質(本体)色(本体)奥行(mm)210本体厚さ(mm)0.6内容量1台
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5494688625A1SS20型1本280750210本体のみ
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月27日
5494689525A1SS-AG20型1本280750+300210アングル架台付き
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494690425A1SS-KN20型1本280750+200210コンクリート架台付き
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月27日
5494694725A2SS20型2本550750210本体のみ
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494695625A2SS-AG20型2本550750+300210アングル架台付き
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494696525A2SS-KN20型2本550750+200210コンクリート架台付き
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494700825A3SS20型3本700750210本体のみ
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
5494701725A3SS-AG20型3本700750+300210アングル架台付き
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494702625A3SS-KN20型3本700750+200210コンクリート架台付き
オープン
8,598
9,458(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 貯蔵庫の消火器20型2本を収納するのに使用
製造業

20型(1本入り)のボックスが扉が壊れかけていたので買い替える際、2本入りに変更しました。
2本一緒に収納できるため、場所も少なくてすむので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする