曜日別特売

ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱)

ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所

対候性に優れたステンレス製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

種類ボックス型材質(本体)ステンレス色(本体)奥行(mm)210本体厚さ(mm)0.6内容量1台
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5494691325A1SU20型1本280750210本体のみ
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494693825A1SU-KN20型1本280750+200210コンクリート架台付き
オープン
8,598
9,458(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
5494692925A1SU-AG20型1本280750+300210アングル架台付き
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494697425A2SU20型2本550750210本体のみ
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494699925A2SU-KN20型2本550750+200210コンクリート架台付き
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494698325A2SU-AG20型2本550750+300210アングル架台付き
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494703525A3SU20型3本700750210本体のみ
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494705325A3SU-KN20型3本700750+200210コンクリート架台付き
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494704425A3SU-AG20型3本700750+300210アングル架台付き
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする