岩崎製作所
消防活動用セット 『街のヒーロー火消し君』用 スチール(鉄)製 収納格納箱(大型ボックス)
鉄(スチール)製 火消し君用格納箱(ボックス)です。
防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)
530
高さ(mm)
1150+100
材質(本体)
鉄製
奥行(mm)
500
本体厚さ(mm)
1.2
色(本体)
赤
内容量
1台
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54947568
10HKSKBOXSS-AG
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません