アクアケア

アクアケア オカ

特殊ゴムのグリップ力とソフトな特殊素材で、入浴介護中の介護者の足を護る。現場の声から生まれたサポーターです。

用途滑り、冷え、汚れ・衝撃から護る 材質本体:ネオプレーン、ゴム部:天然ゴム、かかと部:ポリ塩化ビニル樹脂 ブラック 内容量1足
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54948085 - S 22~24
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
54948094 - M 24~26
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
54948103 - L 26~28
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする