日本ノボパン工業 日本ノボパン工業の 建材・エクステリア 日本ノボパン工業の 内装建材 日本ノボパン工業の 木材 【要来店】STPⅡ 【要来店】STPⅡ 注文コード 厚さ(mm)9 寸法(mm)908×3030 質量(kg)約19 寸法(幅W×長さL)(mm)3×10 内容量1枚 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 STPⅡ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55476463 STPⅡ オープン 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベーシックプリント クトクマーケティング 税込¥46,178~ ¥41,980~ インテリアStyle有孔ボード クトクマーケティング 税込¥14,278~ ¥12,980~ パイン集成材 3R ノーブランド 税込¥549~ ¥499~ パイン集成材 正方形 ノーブランド 税込¥923~ ¥839~ パイン集成材 半円形 ノーブランド 税込¥219~ ¥199~ パイン集成材 円形 ノーブランド 税込¥483~ ¥439~ パイン集成材 1/4円形 ノーブランド 税込¥439~ ¥399~ 【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み2.5mm AICA(アイカ工業) 税込¥128~ ¥116~ 【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み4.0mm AICA(アイカ工業) 税込¥176~ ¥160~ 【オーダー】メラミン化粧板 AICA(アイカ工業) 税込¥290~ ¥264~ 【オーダー】棚板 マイティーボード 厚さ20mm ノーブランド 税込¥736~ ¥669~ 杉カフェ板 1M ノーブランド 税込¥989 ¥899 バスケットへ 杉 リノベ柱 ノーブランド 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 杉カフェ板 2M ノーブランド 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カットベニヤ T2 シナ ゼニヤ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 板で組み立てる収納 シカクム 側板 ウッドワン 税込¥35,178 ¥31,980 板で組み立てる収納 シカクム 連結ボルト ウッドワン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 板で組み立てる収納 シカクム 棚板 ウッドワン 税込¥4,728~ ¥4,298~ 板で組み立てる収納 シカクム L型固定金具 ウッドワン 税込¥879 ¥799 バスケットへ 板で組み立てる収納 シカクム 仕切り板 ウッドワン 税込¥18,678 ¥16,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材木材合板構造用合板 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「合板」にはこんなカテゴリがあります 構造用合板 普通合板 型枠用合板 化粧合板 シェアする マイページ 最近見た商品