iPad10.2ガラス 指紋防止
硬度高硬度「9H」の強化ガラス
日本メーカー製ガラスを使用。キズや衝撃から端末を守ります。
・スムーズな指すべり
表面にフッ素コーティングを施し、滑らかな指すべりを実現。
・高い透明度
高透過率で、貼っていることを感じさせないほどの高い透明度。
・汚れにくい
防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。
付属品クリーニングクロス(不織布)、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー
材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)
硬度9H
対応機種iPad 10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃、指紋防止、ガラス、フッ素コーティング
内容量1個
iPadフィルム の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07