Surface Pro6用スリップインケース横入れ
外側には軽くて滑りの良いPU素材。
内側には機器を優しく保護するトリコット素材。
留め具が無いため、素早く、スムーズに出し入れできます。
使わない時はフラットになり、置き場所に困りません。
材質外側/ポリウレタン(PU)、内側/ポリエステル(トリコット)
色ブラック
質量(g)約145
対応機種Surface Pro6 モデル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×8×255
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
タブレットケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07