4.8A 4ポートUSB充電器

4.8A 4ポートUSB充電器 ナカバヤシ 4.8A 4ポートUSB充電器 ナカバヤシ 4.8A 4ポートUSB充電器 ナカバヤシ

USBポートが複数あるから同時に様々な機器を充電することが可能。
スマートフォン付属充電器よりも早く充電できる!
電源プラグをスイングできてスッキリ収納可能。
コンパクトに持ち運びしやすい!

質量(g)63 ポート数4 出力DC5V/最大4.8A 対応機種USB充電対応の電子機器 入力AC100~240V/50~60Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×38×56 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※合計最大出力値内での同時充電が可能です。
※合計最大出力値を超える組み合わせは、電力不足により充電できない場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54964693 JYU-ACU03BK ブラック
3,400
2,398
2,638 (税込)
5日以内出荷

返品不可
54964709 JYU-ACU03W ホワイト
3,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする