吸水フラッグ
最大74センチの軽量ロングシャフトでミニバン・軽ハイトワゴンのルーフも吸水できる!クロス付・保存袋にて収納
用途車用 吸水用マイクロファイバークロス取付用具
材質(本体)アルミ
伸縮範囲(cm)48~74
アズワン品番64-8324-75
危険物の類別非危険物
材質(ストラップ)PP
内容量1個
商品説明動画
ソフト99『マックスウォッシュ 伸びる! 吸水フラッグ』
最大74センチの軽量ロングシャフトでミニバン・軽ハイトワゴンのルーフも吸水できる!クロス付・保存袋にて収納