コーティングシャンプー

コーティングシャンプー 呉工業(クレ)

疎水&光沢のデュアルコートにより、ウォータスポットの発生を抑えボディの光沢が長期間持続。水滴をまとめて流し拭き取り作業もラクラク!汚れの再付着抑制、使用するたびにコーティングされます。ノーコンパウンドでコーティング車にも使用可能。

用途自動車ボディ・外装洗浄・ツヤ出し・コーティング 成分特殊合成ポリマー・界面活性剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×120×83 液性中性 性質ノーコンパウンド アズワン品番64-8622-45 危険物の類別非危険物 内容量1本(946mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54979646 1747
オープン
2,498
2,748 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする