小型船舶用アンプ MA-10CD

小型船舶用アンプ MA-10CD - ノボル電機

DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。
操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。
CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。

仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、3A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、3A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4質量(kg)約2.1使用温度範囲(℃)-10~+50接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)電源電圧(V)DC24バッテリー(標準電圧 DC28V)機能時計:カーステレオに内蔵周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡消費電流(A)1.0(定格出力時)外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)使用電圧範囲(V)DC20~32インピーダンス(Ω)負荷:4、マイク:600再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル入力回路数MIC 600Ω×1内容量1台
注意
※このアンプは、トランス無し(ローインピーダンス)スピーカ専用です。接続時には、スピーカの仕様をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54983085MA-10CD
66,000
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする