ThinkPad トラックポイント キーボードII-英語

ThinkPad トラックポイント キーボードII-英語 レノボ・ジャパン(Lenovo) ThinkPad トラックポイント キーボードII-英語 レノボ・ジャパン(Lenovo) ThinkPad トラックポイント キーボードII-英語 レノボ・ジャパン(Lenovo) ThinkPad トラックポイント キーボードII-英語 レノボ・ジャパン(Lenovo)

電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。
シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。
キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。
薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。
重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。
Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。
オートスリープ機能。
約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。
ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。
専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。
振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。

仕様トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート セット内容キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類 質量(g)516 対応OSWindows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加 接続方式Bluetooth5.0(Swift Pair対応。Windows 10以上のみサポートされます)、2.4GHz ワイヤレス(USB レシーバー経由) キー配列英語84キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.5×164×13.7 保証期間1年 キー方式シザーリフト キー キーストローク(mm)約1.8 充電時間(分)満充電まで約97.8分 連続動作時間満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります) キーピッチ(mm)約19.05 各種認証FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54988003 4Y40X49493
14,500
13,980
15,378 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする