Ecoffee Cup(エコーヒー カップ) カップ ソーサー 繰り返し使える 環境に優しい バンブーファイバー 400ml

Ecoffee Cup(エコーヒー カップ) カップ ソーサー 繰り返し使える 環境に優しい バンブーファイバー 400ml Ecoffee Cup(エコーヒー カップ)

毎年、1000億ものコーヒーカップがごみとして捨てられています。そのほとんどがプラスチック製なので、再利用したくても出来ません。
この驚くべき統計にコーヒーを愛するものとして、何か行動を起こさなくてはならない気持ちになりました。その考えから、Ecoffee Cupは生まれました。
Ecoffee Cupは、繰り返し使える新しいタイプのバンブーファイバー(竹の繊維)、アミノ酸由来の樹脂などからできています。
プラスチック製品に多く含まれ、人体への有害性が指摘されるBPAとフタル酸エステルは含まれていません。
フタやホルダーはシリコンでできており、繰り返し使うことができます。Ecoffee Cupは生産過程においても郊外を出すこともなく、とても環境に配慮した商品です。
豊富なカラーバリエーションやデザインで、単にプラスチックや陶器のカップの代わりだけではなく、見るたびに楽しい気分にさせてくれるため、いつも持ち歩きたくなるでしょう。
また、キャップとホルダーを外せば食器洗浄機対応で、繰り返し使えます。
環境に配慮し、かつ実用的でスタイリッシュなコーヒーカップです。
イギリスのグラフィックデザイナー"エマ・J・シプリー"がデザインしたコラボレーションアイテム。
神話や伝説、自然界の美に着想を得るデザインが特徴で、緑豊かな風景の中に棲むエキゾティックな動物たちが描かれています。

仕様
食洗器対応可能。
※電子レンジに対応しておりません。
寸法(cm)9×14.5 質量(g)172 容量(mL)400 原材料(本体) 竹繊維、とうもろこし繊維、樹脂、ポリウレタン/(フタ・ホルダー) シリコーンゴム 耐熱温度(℃)(本体・フタ・ホルダー) 120 耐冷温度(℃)(本体) -30/(フタ・ホルダー) -20 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54986734 650 509 KRUGER
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
54986743 650 510 LYNX
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする