60800 精密卓上フライス盤LittleMilling11に使用頻度の高いアタッチメントを付属させたセットです。
電源100Vの為、使用する場所を選びません。
メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。
X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。
緊急停止機能標準装備です。
コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm)質量(kg)65電源(V)100消費電力(W)630フトコロ(mm)170テーブル寸法(mm)460×120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730回転速度(min-1[r.p.m])100~2500モーター出力(W)500スピンドルMT-3アズワン品番64-2326-09スピンドル間距離(mm)270T-スロットサイズ(mm)12/M10コラム傾斜(度)左右0~45RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220内容量1台