2ch温度ロガー SK-751指示計のみ(8800-00)
最大16000ヶの測定データを記録
最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り)
解析ソフトウェアを標準装備
キーロック機能で記憶中の誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
トラスコ品番206-5394
質量(g)232
内容量1台
注意
ご使用には別途温度センサが必要です。
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54991975 | SK-L751 | 62442398 | SK-L751 |
![]() |
2ch温度データロガー | 佐藤計量器製作所 | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | 注文コードが変更になりました |