ステンレスマグボトル 120mL
重さわずか約130gの小さなマグボトル。
ランチバッグやズボンのポケットにも入るコンパクトサイズ。
保温・保冷両用タイプ。
材質本体=ステンレス鋼、蓋=ポリプロピレン・ステンレス鋼、パッキン=シリコン
容量(mL)約120
質量(g)約150
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約45×135
品名・タイプショットグラス
保温効力(℃)42度以上(6時間)
内容量1個
注意
※食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
重さわずか約130gの小さなマグボトル。
ランチバッグやズボンのポケットにも入るコンパクトサイズ。
保温・保冷両用タイプ。