タフコ
ステンレスマグボトル 120mL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
54999578
品番
F-2629
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
重さわずか約130gの小さなマグボトル。
ランチバッグやズボンのポケットにも入るコンパクトサイズ。
保温・保冷両用タイプ。
材質
本体=ステンレス鋼、蓋=ポリプロピレン・ステンレス鋼、パッキン=シリコン
容量(mL)
約120
質量(g)
約150
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約45×135
品名・タイプ
ショットグラス
保温効力(℃)
42度以上(6時間)
注意
※食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。