曜日別特売

マイルドカラフェモール

マイルドカラフェモール - アデリア(石塚硝子)

スタイリッシュなデザインのカラフェです。
底に向かってやわらかい曲線をえがくフォルムは、おおらかな美しさがあります。
注いだ時の水切れもよく、快適にご使用いただける、お手ごろ価格が魅力的な商品です。
女性の手でも持ちやすく滑りにくいです。

用途バー、ラウンジ、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、水割り、ウォーター、水分補給材質ソーダガラス容量(mL)約675質量(g)約355品名・タイプデカンタ最大径×高さH(Φmm×mm)約92×168口径(mm)約85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55000007B6031
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする