曜日別特売

庄内クラフト クリスタルガラス デザートボウル 3個セット

庄内クラフト クリスタルガラス デザートボウル 3個セット - アデリア(石塚硝子)庄内クラフト クリスタルガラス デザートボウル 3個セット - アデリア(石塚硝子)庄内クラフト クリスタルガラス デザートボウル 3個セット - アデリア(石塚硝子)庄内クラフト クリスタルガラス デザートボウル 3個セット - アデリア(石塚硝子)庄内クラフト クリスタルガラス デザートボウル 3個セット - アデリア(石塚硝子)
(1件のレビュー)

氷を盛りやすいガラスのデザート鉢。
氷を山型に綺麗に見せる口広がりの形状。
涼しげで美しい色ガラスがかき氷などのひんやりデザートをよりおいしそうに見せてくれる。

直径(Φmm)約150高さ(mm)45質量(g)約290口径(mm)約150内容量1セット(3個)
注意
※職人による手作りの為、サイズ・色柄・重さなどに多少のバラつきがございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55000068F70385ソーダガラス
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
55000034F70382クリスタルガラス
オープン
取扱い終了
55000043F70383ソーダガラス
オープン
取扱い終了
返品不可
55000059F70384ソーダガラス
オープン
取扱い終了
55000077f70390ソーダガラス
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55000043
2022-06-08
用途: キラキラ輝き美しい
アドハウス株式会社その他業種

入れる物が高級品に見える美しい器です。
光があたるとキラキラ輝き気持ちが上がる器です。
3個セットではなく5個セットがあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする