庄内クラフト 赤の器 小鉢

庄内クラフト 赤の器 小鉢 アデリア(石塚硝子)

庄内クラフトとは・・・最上川の水と、鳥海山の冷涼な空気につつまれた庄内平野。
「庄内クラフト」はそんな澄んだ空気と豊かな水をイメージした透明感あふれるハンドメイドガラスです。
赤の器シリーズについて・・・ガラス食器としてはめずらしく、ガラスそのものに透明感があり光の当たり具合によって見た目の色味が変わります。
ガラスに厚みによってもグラデーションが生じるガラス食器です。
小鉢なので、前菜や、デザート等を入れる器として最適です。

材質ソーダガラス 直径(Φmm)約110 高さ(mm)40 質量(g)約150 口径(mm)約110 内容量1セット(3個)
注意
※職人による手作りの為、サイズ・色柄・重さなどに多少のバラつきがございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55000199 F70391
4,800
4,298
4,728 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする