TKソフトクローズユニット LARGO EVO250 木製引き出し用セット
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。
ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。
木製引き出し用です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~10kgに対応します。
スチール製引き出し用も別途ご用意しています。
法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。
すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル
色グレー(一部白)
タイプオイルダンパー
材質(ケース)ABS
キャビネット質量(kg)推奨:~10(片側使い)
適合幅(mm)推奨キャビネット:~450/片側使い
ストローク量(mm)ランナー:56
推奨ねじA皿タッピングΦ3
材質(バネ)SWP-B
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット幅~450mm/片側使い、質量~10kg(片側使い)
材質(ストライク)POM
内容量1セット
注意
※右側取り付けを推奨しています。
機構部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55000689 | LARGO EVO 250+木製用ストライク | 55000716 | LARGO EVO 250 |
![]() |
TKソフトクローズユニット LARGO EVO250 単体 | 高千穂交易 | 1個 | ¥739 税込¥813 | セット商品→単体 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 55000689
2022-09-14
- 用途:
- 自宅の食器棚に取り付けるため。
建設業・工事業
EVO25010キロはいまいち力がありませんでした。ベアリング付きの引き出しなのでそんなに重い印象はなかったのですが実際取り付けてみたら引き込みなせんでした。もう少し大きいのを購入して試してみます。EVO250はダブルで使ってみます。これがうまく作動すれば普通の食器棚が高級な食器棚に変身します。楽しみです。
1人が参考にしています