飛沫感染防止用ボード
対面での接客や受付窓口もウイルス感染対策に飛沫感染防止ボード。ご家庭・オフィスの机上に置いて飛沫感染予防。
材質アクリル
厚さ(mm)台座部:5
台座寸法(mm)150×148(高さ×幅)
パネル幅(mm)600
パネル高さ(mm)500
ボード厚さ(mm)3
内容量1個
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
デスク周辺用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55001337 | 630170 W600×H500mm | 54865354 | 600×600 |
![]() |
デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用 | モノタロウ | 1台 | ¥879 税込¥967 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |