ストリングライト 6灯

ストリングライト 6灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

たくさんの明かりが必要なときに大変便利です。
防雨仕様なので屋外でも、屋内でも使用可能。
お庭の飾り付けや屋外イベントにお勧めです。

材質コード:PVC、バルブ:アクリル ブラック 質量(g)約850 消費電力(W)5 防水仕様IP54(防雨型) RoHS指令(10物質対応)対応 灯数6灯 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55002475 STRING06L 固有:54 器具:45
オープン
 
 
取扱い終了
55002484 STRING06N 固有:60 器具:50
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする