YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
パイロットランプ5Wクリア口金E12
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)
34
質量(g)
4
消費電力(W)
5
口金
E12
外径(Φmm)
13
定格寿命(時間)
1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×34×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55003008
T131205C
¥
398
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください