長寿命AM・FMハンディラジオ

長寿命AM・FMハンディラジオ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

かんたん操作AM/FMラジオ。
アナログ方式で電池寿命長持ち(メーカー比)。
使い分け自在、内蔵スピーカー&イヤホン対応(付属)。

付属品モノラルイヤホン 材質ABS 質量(g)約63 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×91×19.5 連続使用時間(時間)【スピーカー時】AM:約158、FM:約145、【イヤホン時】AM:約163、FM:約151 使用電池単4形乾電池×2本(別売) スピーカーサイズ:Φ38mm、出力:200mW 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55003778 RD31BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
55003787 RD31SV シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする