DAYTONA(デイトナ)
national cycle バイク用 シールド カスタム ヘビーデューティー ウインドシールド
防風効果抜群でツーリングでの疲労を軽減。
シールド本体は傷に強くクリアーな視界が得られるポリカーボネート製。
車種専用ステー付きでボルトオン装着可能です。
適合
Rebel250(17~20)〈MC49〉
Rebel500(17~20)〈PC60〉
仕様
●ポリカーボネート製 板厚4mm●表面処理:Quantum Hardcoated
色
クリアー
寸法(幅W×高さH)(mm)
475×482~533
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55007296
17249
¥
47,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください