モノタロウ

帳票 A4 カラー 3面 6穴 カット入り

帳票 A4 カラー 3面 6穴 カット入り - モノタロウ帳票 A4 カラー 3面 6穴 カット入り - モノタロウ帳票 A4 カラー 3面 6穴 カット入り - モノタロウ帳票 A4 カラー 3面 6穴 カット入り - モノタロウ帳票 A4 カラー 3面 6穴 カット入り - モノタロウ
(12件のレビュー)

ミシン目付です。
無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。

材質上質紙厚さ(mm)約0.08カラー(ブルー/イエロー/ピンク)サイズA4穴数6ラベルサイズ(mm)210×99面付3穴間隔(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタミシン目あり内容量1パック(100枚)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※用紙をなめないでください。
※幼児の手の届く場所に保管しないでください。のどに用紙をつまらせる可能性があります。
※用紙の端で手を切らないようご注意ください。
※紙づまりの原因になりますので、一度レーザプリンタ、コピー機に通した紙は再度セットしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55008635-
859
945(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 納品時印刷

色分けされていて使いやすいです。ミシン目いりで納品時に作業しやすい

2024-11-13
用途: 毎日の納品書として

他メーカーのものより薄手にはなりますが、ミシン目も問題なくコスト面で考慮するとこちらはおすすめです。
薄手のため郵送時にも若干軽くなるのでは?と思っています。
数量の多いお徳用があると尚よいですね。

2025-04-09
用途: 伝票
製造業

今までは純正のを使っていましたが、こちらので変わりなく使用できて満足です。

2024-12-05
用途: 入金票
運輸・通信業

コスト的には満足でリピート購入していますがたま用紙の色が薄い時があります

対象商品 : 55008635
2024-07-10
用途: 納品書/請求書として使用
株式会社エヌエフシー製造業

紙の厚さも色も良く、使用しやすい。
今後も購入する予定です。

対象商品 : 55008635
2024-02-22
用途: 納品書の発行
有限会社千葉工業

以前使っていた他社メーカー品と比べると だいぶ紙の厚さは薄いですが、印刷時に詰まったり印刷できなかったりということはないです。ですので価格の安いこちらの商品を何年も前から使っています。問題なく使えてはいますが、もう少し厚みがあるといいですね。

対象商品 : 55008635
2024-04-08
用途: 自社の納品書用
有限会社オクギ製作所

3色納品書で、安価で使いやすいです。日常的に使ってます。

対象商品 : 55008635
2023-10-16
用途: 納品書
株式会社伸盛製作所

手触りは少し薄く感じますが印刷しても問題なくインクの発色もいいので今後も使用させていただきたいと思います
中々良い商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする