ポータブル電源 + 110Wソーラーチャージャー セット
ポータブル電源 + 110Wソーラーチャージャーセット
仕様
【EFSOLAR110N】110Wソーラーチャージャー
定格出力:110W
出力電力:21.7V/6.3A
サイズ(約):展開時/52×158×2cm、収納時/52×43×6cm
重量(約):3.5kg
接続コネクタ:MC4
種類:単結晶シリコン
IP規格:IP67
付属品
定格出力:110W
出力電力:21.7V/6.3A
サイズ(約):展開時/52×158×2cm、収納時/52×43×6cm
重量(約):3.5kg
接続コネクタ:MC4
種類:単結晶シリコン
IP規格:IP67
EFDELTA1300-JP:本体防水カバー、AC充電ケーブル、ソーラー充電ケーブル×1、車載アクセサリーソケット変換ケーブル×1
EFSOLAR110N:携帯ケース×1個、EFDELTA接続用MC4ケーブル(3.5m)
バッテリー
EFSOLAR110N:携帯ケース×1個、EFDELTA接続用MC4ケーブル(3.5m)
【内蔵バッテリー】
[バッテリータイプ]:18650 NMC(三元系)リチウムイオン
[バッテリー容量]:1260Wh/350Ah
[バッテリー寿命]:フル充電サイクル800回後に本来の容量の約60%を維持
【出力ポート】
[AC出力]:100V、コンセント×6、50/60Hz、1600W(瞬間最大3100W)
[USB出力]:
・一般使用向け USB-A端子×2(各12W/5V)
・急速充電向け USB-A端子×2(各28W/最大20V)
・急速充電向け USB-C端子×2(各60W/最大20V)※入力と共用
[DC出力]:車載アクセサリーソケット×1(12V/96W/最大108.8W)
【入力ポート】
[AC/DC入力]:入力用 USB-C端子×2(各60W/最大20V)※出力と共用
100Vコンセント、ソーラーチャージャー、車載アクセサリーソケットから給電可能
【充電時間】
[家庭用コンセント]:
・充電残量0%から80%充電まで→1時間以下
・充電残量0%から100%充電まで→2時間以下
[ソーラーチャージャー]:充電残量0%から100%充電まで→約4時間(メーカー社製110Wチャージャー最大6枚接続時:天候等条件による)
質量(kg)13.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×270×210
[バッテリータイプ]:18650 NMC(三元系)リチウムイオン
[バッテリー容量]:1260Wh/350Ah
[バッテリー寿命]:フル充電サイクル800回後に本来の容量の約60%を維持
【出力ポート】
[AC出力]:100V、コンセント×6、50/60Hz、1600W(瞬間最大3100W)
[USB出力]:
・一般使用向け USB-A端子×2(各12W/5V)
・急速充電向け USB-A端子×2(各28W/最大20V)
・急速充電向け USB-C端子×2(各60W/最大20V)※入力と共用
[DC出力]:車載アクセサリーソケット×1(12V/96W/最大108.8W)
【入力ポート】
[AC/DC入力]:入力用 USB-C端子×2(各60W/最大20V)※出力と共用
100Vコンセント、ソーラーチャージャー、車載アクセサリーソケットから給電可能
【充電時間】
[家庭用コンセント]:
・充電残量0%から80%充電まで→1時間以下
・充電残量0%から100%充電まで→2時間以下
[ソーラーチャージャー]:充電残量0%から100%充電まで→約4時間(メーカー社製110Wチャージャー最大6枚接続時:天候等条件による)
注意
※2020年9月30日迄のキャンペーンです。