トラックテント

トラックテント NAPIER (ネイピア)

収容数2名 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×240×230 対応シーズン3シーズン(春、夏、秋) ストレージギアポケット、ギアロフト、ランタンホルダー、収納用拡張バッグが付属 内容量1個
注意
※ロールバーなどを取り付けている車両には使用できません。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55295249 NP19033 荷台長:ショート、車体:フルサイズ バックローズ グレー/グリーン 1470~1570 (トラックのベッドの高さによる。) 約7.3 800mm PU コーティング テント:68D185Tポリステルタフタ、窓:ポリエステルメッシュ、フロア:ポリエチレン、レインフライ:シームテープ加工済みポリエステルタフタ 荷台長:167~177
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
55295258 NP19022 荷台長:レギュラー、車体:フルサイズ バックローズ グレー/グリーン 1470~1570 (トラックのベッドの高さによる。) 約7.3 800mm PU コーティング テント:68D185Tポリステルタフタ、窓:ポリエステルメッシュ、フロア:ポリエチレン、レインフライ:シームテープ加工済みポリエステルタフタ 荷台長:195~204
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
55295267 NP19066 荷台長:ショート、車体:コンパクト バックローズ グレー/グリーン 1470~1570 (トラックのベッドの高さによる。) 約7.3 800mm PU コーティング テント:68D185Tポリステルタフタ、窓:ポリエステルメッシュ、フロア:ポリエチレン、レインフライ:シームテープ加工済みポリエステルタフタ 荷台長:152~158
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
55295276 NP19044 荷台長:レギュラー、車体:コンパクト バックローズ グレー/グリーン 1470~1570 (トラックのベッドの高さによる。) 約7.3 800mm PU コーティング テント:68D185Tポリステルタフタ、窓:ポリエステルメッシュ、フロア:ポリエチレン、レインフライ:シームテープ加工済みポリエステルタフタ 荷台長:183~186
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
55295285 NP19133 荷台長:ショート、車体:フルサイズ バックローズ カモ 1470~1570 (トラックのベッドの高さによる。) 約7.3 800mm PU コーティング テント:68D185Tポリステルタフタ、窓:ポリエステルメッシュ、フロア:ポリエチレン、レインフライ:シームテープ加工済みポリエステルタフタ 荷台長:167~177
49,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
55295294 NP19122 荷台長:レギュラー、車体:フルサイズ バックローズ カモ 1470~1570 (トラックのベッドの高さによる。) 約7.3 800mm PU コーティング テント:68D185Tポリステルタフタ、窓:ポリエステルメッシュ、フロア:ポリエチレン、レインフライ:シームテープ加工済みポリエステルタフタ 荷台長:195~204
49,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
55295303 NP19166 荷台長:ショート、車体:コンパクト バックローズ カモ 1470~1570 (トラックのベッドの高さによる。) 約7.3 800mm PU コーティング テント:68D185Tポリステルタフタ、窓:ポリエステルメッシュ、フロア:ポリエチレン、レインフライ:シームテープ加工済みポリエステルタフタ 荷台長:152~158
49,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
55295319 NP19144 荷台長:レギュラー、車体:コンパクト バックローズ カモ 1470~1570 (トラックのベッドの高さによる。) 約7.3 800mm PU コーティング テント:68D185Tポリステルタフタ、窓:ポリエステルメッシュ、フロア:ポリエチレン、レインフライ:シームテープ加工済みポリエステルタフタ 荷台長:183~186
49,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
55295328 NP57890 荷台長:ショート、車体:フルサイズ スポーツ ブルー/グレー 1680~1780(トラックのベッドの高さによる) 10 1200mm PU コーティング テント:75D190Tポリステルタフタ、窓:ポリエステルメッシュ、フロア:ポリエステルオックスフォード、レインフライ:シームテープ加工済みポリエステルタフタ 荷台長:167~177
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
55295337 NP57022 荷台長:レギュラー、車体:フルサイズ スポーツ ブルー/グレー 1680~1780(トラックのベッドの高さによる) 10 1200mm PU コーティング テント:75D190Tポリステルタフタ、窓:ポリエステルメッシュ、フロア:ポリエステルオックスフォード、レインフライ:シームテープ加工済みポリエステルタフタ 荷台長:195~204
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
55295346 NP57066 荷台長:ショート、車体:コンパクト スポーツ ブルー/グレー 1680~1780(トラックのベッドの高さによる) 10 1200mm PU コーティング テント:75D190Tポリステルタフタ、窓:ポリエステルメッシュ、フロア:ポリエステルオックスフォード、レインフライ:シームテープ加工済みポリエステルタフタ 荷台長:152~158
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
55295355 NP57044 荷台長:レギュラー、車体:コンパクト スポーツ ブルー/グレー 1680~1780(トラックのベッドの高さによる) 10 1200mm PU コーティング テント:75D190Tポリステルタフタ、窓:ポリエステルメッシュ、フロア:ポリエステルオックスフォード、レインフライ:シームテープ加工済みポリエステルタフタ 荷台長:183~186
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする