曜日別特売

Egアンダーガード

Egアンダーガード - ZETA

アルミ合金製3.2mm厚のエンジンガード。
オフロード走行での飛び石などからエンジンを守る。
スリット加工によりプロテクションと排熱性を両立。
純正マフラーとDELTA バレル-4sミニマフラーに対応。(他社製マフラーは取付未確認です。)

材質アルミ合金製厚さ(mm)3.2車種Monkey125 '18-内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55295784ZE55-8120
17,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする