曜日別特売

Adv.ウインドシールド

Adv.ウインドシールド - ZETA
LT.スモーク
注意
※収れん現象にご注意ください。車体後方よりスクリーン内側に太陽光が直接当たる状態での駐停車は厳禁です。収れん現象によって蓄熱し発火する恐れがあります。
※ZETAアーマーガード各種の同時装着が可能ですが、マウント位置、角度を微調整する必要がある場合があります。純正ハンドル幅よりも短いハンドルバーに交換している場合は、ブレーキホースの干渉により取り付けが出来ない場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
車種
材質
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55296125ZE70-10011セットCRF250L/Mアルミ合金製 サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げ-
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
55296134ZE70-10111セットCC110【スクリーン】ポリカーボネート製、【マウントシステム】マウントバー:アルミ合金製 サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げ
ステー:スチール製 ブラック塗装仕上げ、スクリーンアダプター:アルミ合金製 サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げ
334×295×3
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
55296143ZE70-10211セットMonkey125アルミ合金製 サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げ-
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
55296159ZE70-11011セットKLX250/Dトラッカーアルミ合金製 サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げ-
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
55296168ZE70-11111セットKLX230 '20-アルミ合金製 サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げ-
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
55296177ZE70-14011セットWR250R/Xアルミ合金製 サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げ-
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
55296186ZE70-14111セットセロー250アルミ合金製 サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げ-
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
55296195ZE70-19001個-ポリカーボネート製334×295×3
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする