DRC(ダートフリーク)
アルミフロントキャリア
ボックスタイプのアルミ合金製フロントキャリア。
純正キャリアに馴染むパイプ形状を採用したデザイン。
取付位置が前後に調整可能なので、ハンドガードやスクリーンなどを取り付ける際に便利。
材質
キャリア:ブラックパウダーコーティング仕上げ
最大積載量(kg)
2
パイプ径(Φmm)
キャリア:16
車種
CC50/110 '18-
キャリア
A5052
材質(ステー)
スチール製 / ブラック電着塗装仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55297647
D60-02-050
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください