ダイニチ工業 石油ファンヒーター 石油ファンヒーター 商品レビューを投稿する Wとって付き大容量9Lタンク搭載。40秒スピード着火。見やすいオレンジ液晶。ecoおまかせモードで快適に節約。一時消火機能で省エネ充実。ワンタッチ汚れんキャップ。2段階給油モニター付き。 用途 暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、石油暖房機、寒さ対策として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様 着火(秒):40 質量(kg) 11.9 電源(V) 単相100(50/60Hz) タンク容量(L) 9 安全装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置 燃料消費量(L/h) 最大〜最小:0.544〜0.120 消費電力(W)(50/60Hz) 大火力時:190/190、小火力時:80/80 暖房の目安(コンクリート) 集合/20畳まで(33m2まで) 暖房の目安(木造) 戸建/15畳まで(25m2まで) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 445×466×349(置台含む) 運転音(dB) 最大〜最小:41〜25 暖房出力(kW) 最大〜最小:5.60〜1.23 燃焼継続時間(h) 大火力〜小火力:16.5〜75.0 点火時消費電力(W)(50/60Hz) 最大(点火時):410/410、待機時:1.0/1.0 主な機能 オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、エコおまかせモード(一時消火機能あり)、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター(給油サイン)、タイマー運転、低騒音化ボックス構造、メロディーお知らせ、ノンスパーク点火 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 FW-5620L(S) FW-5620L(W) 色 選択解除 ウォームホワイト ライトシルバー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 55016055 FW-5620L(W) ウォームホワイト ¥45,800 ¥24,900 1 ¥24,900 55016064 FW-5620L(S) ライトシルバー ¥45,800 ¥24,900 1 ¥24,900 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤暖房用品石油ファンヒーター この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 家庭用石油ファンヒーター ダイニチ工業 ¥12,900 (0) 2. 家庭用石油ファンヒーター ダイニチ工業 ¥22,900 (0) 3. ブルーヒーター用気化器 ダイニチ工業 ¥6,490 (4) 4. 石油ファンヒーター STシリーズ コロナ ¥19,900〜 (1) 5. 石油ファンヒーター ダイニチ工業 ¥13,900 (0) 6. 石油ファンヒーター ダイニチ工業 ¥16,900 (0) 7. 油フィルター ダイニチ工業 ¥499 (7) 8. 石油ファンヒーター ダイニチ工業 ¥17,900 (0) 9. 油フィルター ダイニチ工業 ¥499 (4) 10. 対流形石油ストーブ トヨトミ ¥21,900 (5) 11. 石油ファンヒーター トヨトミ ¥30,900 (0) 12. 石油ファンヒーター WZシリーズ コロナ ¥39,900 (0) 13. 石油ファンヒーター ハイブリッドヒーター トヨトミ ¥30,900 (0) 14. 電気ファンヒーター ナカトミ ¥48,900 (1) 15. タンク口金(ワンタッチ汚れんキャップ) ダイニチ工業 ¥799 (4) 16. 赤外線ファンヒーター トヨトミ ¥57,900 (0) 17. 石油ファンヒーター WZシリーズ コロナ ¥31,900 (0) 18. 石油ファンヒーター miniシリーズ コロナ ¥16,900 (1) 19. 石油ファンヒーター WZシリーズ コロナ ¥39,900〜 (0) 20. ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター) ダイニチ工業 ¥999 (3) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。