スコッチ スーパーホールドテープ 小巻 ディスペンサー付

スコッチ スーパーホールドテープ 小巻 ディスペンサー付 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

しっかりとした厚みと程よい引き出し力のバランスが取れた粘着テープです。粘着剤を30%増量。しっかりと貼りつきます。テープ厚があるので、ヒラヒラせずに扱いやすくなっております。テープの引き出しがなめらかで作業しやすいです。透明度の高いOPPフィルムなので、セロハンテープよりも長時間経っても黄ばみにくい。

用途封筒の封かんや包装・ラッピングなどに 仕様ディスペンサー付 基材ポリプロピレンフィルム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.061 粘着剤アクリル系粘着剤 巻芯径(Φmm)25 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55016177 700-1-12D 12
460
 
 
取扱い終了
55016186 700-1-18D 18
480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55016186
2022-02-22
用途:
ラジコングライダーの翼止めや補修

透明感が高く丈夫で伸縮性があり、ラジコングライダーのフィールドには丁度良い使い勝手です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする