スコッチ スーパーホールドテープ 小巻 詰め替え用
しっかりとした厚みと程よい引き出し力のバランスが取れた粘着テープです。粘着剤を30%増量。しっかりと貼りつきます。テープ厚があるので、ヒラヒラせずに扱いやすくなっております。テープの引き出しがなめらかで作業しやすいです。透明度の高いOPPフィルムなので、セロハンテープよりも長時間経っても黄ばみにくい。
用途封筒の封かんや包装・ラッピングなどに
仕様詰替え用
基材ポリプロピレンフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.061
粘着剤アクリル系粘着剤
巻芯径(Φmm)25
内容量1個
事務用テープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07