コクヨ
テープのり<ドットライナープチモア>(ハート柄)
のり面までかわいいピンク色のハート柄でペンケースにスッキリ入る8m巻きの超ミニタイプ。ゴミを防ぐフルカバーキャップ付きで最後まで軽くひける軽引き設計。
色
ピンク(ハート柄)
質量(g)
14
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×17×82
グリーン購入法
適合
内容量
1個(6mm×8m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55016719
タ-D927-06-1
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る