コクヨ
テープのり<ドットライナープチモア>(柄のり3個パック)
のり面までかわいいハート柄・フラワー柄・スター柄でペンケースにスッキリ入る8m巻きの超ミニタイプ。ゴミを防ぐフルカバーキャップ付きで最後まで軽くひける軽引き設計。
色
ピンク(ハート柄)/オレンジ(フラワー柄)/イエロー(スター柄)
質量(g)
41
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×18×117
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(8m×3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55016737
タ-D927-06X3
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る