コクヨ
テープのり<ドットライナースモール>
ミニサイズでたっぷり13m!最後まで軽くひける!細かく乗塗れるミニドットタイプのり採用。ゴミを防ぐフルカバーキャップ付きで最後まで軽くひける軽引き設計。
質量(g)
15
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×17×92
色(本体)
ブルー
グリーン購入法
適合
内容量
1個(6mm×13m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55016746
タ-D930-06B
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る