ニトリルゴム手袋 極薄 粉付 ホワイト
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
着脱しやすい粉付きタイプで指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
粉有無有
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.08
色ホワイト
サイズS
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
全長(cm)約24.0
中指長(cm)約7.7
手の平幅(cm)約8.4
エンボス加工指先エンボス
内容量1箱(100枚)
注意
※新型コロナウイルス流行により世界的な需要が急増し原価高騰のため価格改定を余儀なくされ従来の価格を維持することが
困難な状況となっております。
大変心苦しい限りではありますが、価格を改定させて頂くこととなりました。
また市況の変動などの事情により、さらに改定がある可能性もございます。
今後も、安定供給に努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、老化することがあります。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。
ニトリルゴム ディスポ手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15