電動スマートえんぴつ削り

電動スマートえんぴつ削り レイメイ藤井 電動スマートえんぴつ削り レイメイ藤井 電動スマートえんぴつ削り レイメイ藤井

持ち運びやすく、収納しやすいスマート形状。
電源:単三型電池×4本(別売り)。芯先調整ダイヤル付。

材質本体=ABS、ダストボックス=PS ブルー 本体質量(g)310(包装資材含む) 使用電池単3形乾電池×4本(別売) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×91×125 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55059717 RT289A
3,200
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする