定温式スポット型感知器

定温式スポット型感知器 能美防災

仕様確認灯:赤色発光ダイオード 材質本体:ポリカーボネート系樹脂(ライトグレー)/受熱板:アルミプレート 質量(g)約82 タイプ防水型 定格電圧(V)DC30 構造露出型 感度特種 国家検定合格番号感第18-35号 使用電圧範囲(V)DC15~30 定格電流(mA)75 最大接続台数制限なし 作動温度(℃)公称:65 内容量1個
注意
※感知器の取り付けには消防で設備士の資格が必要です。
※他メーカー部材との連動は対応しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55058098 FDLJ906-DW-65
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする